すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589XL-1

品名 : 5本組 細工のみ

仕様

<セット内容>5本組ノミセット
 ・刃幅サイズ
6・12・18・24・30mm
 各1本入り
材質SK材(炭素工具鋼)
刃形状平型全長175mm
総重量600gケースサイズ160×205×45mm
木製ケース入り
販売価格

19,000(税抜)/ 20,900円(税込)

カタログ価格

19,000円(税抜)/20,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/31 16:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0138ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ138ページ
  • エスコ便利カタログ139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top