すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590-32

品名 : 2本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)

ドイツ鋼特有の粘りがあり、折れにくく、先が長持ちします

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>・スナップリングプライヤー(軸用)
・スナップリングプライヤー(穴用)
・ツールロール
<セット点数>2本組
【スナップリングプライヤー(軸用)】
・リング径…19~60mm
・全長…180mm
・先端径…φ1.8mm
・重量…134g
・先端…ストレート
・研磨仕上げ
・安定した先端部で滑りません
【スナップリングプライヤー(穴用)】
・リング径…19~60mm
・全長…180mm
・先端径…φ1.8mm
・重量…135g
・先端…ストレート
・研磨仕上げ
・安定した先端部で滑りません
【ツールロール】
・サイズ…315×275mm
・ポケット数…4
・材質…ポリエステル
アイコン
販売価格

9,740(税抜)/ 10,714円(税込)

カタログ価格

9,740円(税抜)/10,714円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 09:14現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0328ページ
バリエーション一覧
EA590-31 2本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)
EA590-32 2本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)
EA590-33 2本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)
その他関連
セット商品EA590AA-2 : 19 -60mm 穴用スナップリングプライヤー
セット商品EA590BA-2 : 19 -60mm 軸用スナップリングプライヤー
セット商品EA925KN-26 : 315x275mm ツールロール(4ポケット)
ウェブカタログ画像
  • ツールロール
  • 穴用
  • 軸用
  • エスコ便利カタログ328ページ
  • エスコ便利カタログ329ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top