すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590-51

品名 : 3本組スナップリングプライヤー(穴用)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番※ESCOオリジナルセット品
仕様穴用先端角度ストレート
リング径19~60mm
40~100mm
85~140mm
全長180mm
225mm
320mm
先端径φ1.8mm
φ2.3mm
φ3.2mm
重量135g
196g
469g
ハンドルプラスチックコート
研磨仕上げ
安定した先端部で滑りません。
工具袋付き
アイコン
販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/22 20:34現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA590AA-2 : 19 -60mm 穴用スナップリングプライヤー
セット商品EA590AA-3 : 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー
セット商品EA590AA-4 : 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー
セット商品EA509AD-2 : 340x120mm 小物工具袋
ウェブカタログ画像
3本セット(対応リング別3種)
  • 3本セット(対応リング別3種)
  • 19~60mm用
  • 40~100mm用
  • 85~140mm用
  • 工具袋付き
  • 穴用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top