先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 48 11 J2 |
|---|
| リング径 | 19~60mm | 全長 | 180mm |
|---|
| 先端径 | φ1.8mm | 先端長 | 3.1mm(ピン長) |
|---|
| 先端形状 | ストレート | 重量 | 175g |
|---|
| ハンドル | 滑り止め付きプラスチックコート | 仕上げ | 防錆 |
|---|
| 穴用 |
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 |
| 先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します |
| ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 |
| 販売価格 | 4,310円(税抜)/
4,741円(税込)
| カタログ価格 | 4,310円(税抜)/4,741円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
11 (2026/03/26 10:39現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0329ページ |
|---|