先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 4811J4 |
|---|
| リング径 | 85~140mm | 全長 | 320mm |
|---|
| 先端径 | φ3.2mm | 先端形状 | ストレート |
|---|
| 穴用 |
| 狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状 |
| ハンドルは滑りにくい樹脂コーティング |
| 先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します |
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 |
| 防錆仕上げ |
| 先端長 | 5.0mm(ピン長) | 重量(g) | 580 |
|---|
| 先端ピン 強力バネ鋼 |
| ビニルグリップ |
| 販売価格 | 8,050円(税抜)/
8,855円(税込)
| カタログ価格 | 8,050円(税抜)/8,855円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2025/12/14 16:51現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0335ページ |
|---|