すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA590B-6

品名 : 252-400mm 軸用スナップリングプライヤー

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番46 10 A6
リング径252~400mm全長570mm
先端径φ4.5mm重量1795g
材質シートスチール、クロムバナジウム鋼仕上げ研磨
ハンドルを押し縮めると、クローが広がります。クローを狭める時は、解除レバーを押しながらハンドルを開きます。
焼き戻し処理の先端は交換可能
サイズに合わせてご使用下さい。爪が折れる原因になります。
黒く粉体塗装されています。
軸用
アイコン
販売価格

27,700円(税抜)/ 30,470円(税込)

カタログ価格

27,700円(税抜)/30,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 17:32現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0330ページ
バリエーション一覧
EA590B-5 122-300mm 軸用スナップリングプライヤー
EA590B-6 252-400mm 軸用スナップリングプライヤー
その他関連
部品EA590B-61 : [EA590B-6用] 交換用クロー(1組)
オプションEA590BB-61 : [EA590B-6・BB-6用] 交換用クロー(1組)
ウェブカタログ画像
  • 軸用

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ330ページ
  • エスコ便利カタログ331ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top