ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 46 20 A51 |
|---|
| 先端角度 | 90° | リング径 | 122~300mm |
|---|
| 全長 | 570mm | 先端径 | φ3.5mm |
|---|
| 仕上げ | 研磨 | 重量 | 1832g |
|---|
| 材質 | シートスチール、クロムバナジウム鋼 | | |
|---|
| 軸用 |
焼き戻し処理の先端は交換可能 サイズに合わせてご使用下さい(爪が折れる原因になります) |
| ハンドルを押し縮めると、クローが広がります。クローを狭める時は、解除レバーを押しながらハンドルを開きます。 |
| 黒く粉体塗装されています。 |
| 販売価格 | 27,800円(税抜)/
30,580円(税込)
| カタログ価格 | 27,800円(税抜)/30,580円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/11/05 17:36現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0330ページ |
|---|