先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 49 11 A4 |
|---|
| リング径 | 85~140mm | 全長 | 320mm |
|---|
| 先端径 | φ3.2×5mm(ピン径×長さ) | 重量 | 599g |
|---|
| 先端角度 | ストレート | ハンドル | プラスチックコート(滑り止め付き) |
|---|
| 材質 | 高品質クロムバナジウム鋼 | | |
|---|
| 軸用 |
| 防錆仕上げ |
| 狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状 |
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 |
| ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。 |
| 販売価格 | 9,280円(税抜)/
10,208円(税込)
| カタログ価格 | 9,280円(税抜)/10,208円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
3 (2026/03/17 08:27現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0329ページ |
|---|