すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA590EF-51

品名 : 40mm 軸用ロックリングプライヤー

仕様

メーカーLANG TOOLS(ラングツール)全長(mm)228
最大開口(mm)40先端幅(mm)2.38
重量(g)249先端角度ストレート
穴のないロックリングの展開、取り外し、取り付け
スプリングアクションにより、ブレーキ、トランスミッション、クラッチシャフトに使用されているジョーが閉じます。
アイコン
販売価格

7,560円(税抜)/ 8,316円(税込)

カタログ価格

7,560円(税抜)/8,316円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/05 17:05現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0333ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ332ページ
  • エスコ便利カタログ333ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top