すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590HA-37

品名 : 12本組 軸穴兼用スナップリングプライヤー

仕様

〈セット内容〉ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24
45°:EA590HA-26、-27、-28、-29
90°:EA590HA-31、-32、-33、-34
(12本組)
先端角度ストレート・45°・90°
リング径(mm)軸:6~12、穴:10~11 
軸:13~22、穴:12~25
軸:24~37、穴:27~44
軸:38~89、穴:46~76
全長(mm)152・190・235
ケースサイズ266×304×95mm重量(g)約907
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。
センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。
スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
アイコン
販売価格

32,600(税抜)/ 35,860円(税込)

カタログ価格

32,600円(税抜)/35,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/07 17:03現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0332ページ
その他関連
セット商品EA590HA-21 : 軸 6-12mm/穴10-11mm スナップリングプライヤー
セット商品EA590HA-22 : 軸13-22mm/穴12-25mm スナップリングプライヤー
セット商品EA590HA-23 : 軸24-37mm/穴27-44mm スナップリングプライヤー
セット商品EA590HA-24 : 軸38-89mm/穴46-76mm スナップリングプライヤー
セット商品EA590HA-26 : 軸 6-12mm/穴10-11mm 45°スナップリングプライヤー
セット商品EA590HA-27 : 軸13-22mm/穴12-25mm 45°スナップリングプライヤー
セット商品EA590HA-28 : 軸24-37mm/穴27-44mm 45°スナップリングプライヤー
セット商品EA590HA-29 : 軸38-89mm/穴46-76mm 45°スナップリングプライヤー
セット商品EA590HA-31 : 軸 6-12mm/穴10-11mm 90°スナップリングプライヤー
セット商品EA590HA-32 : 軸13-22mm/穴12-25mm 90°スナップリングプライヤー
セット商品EA590HA-33 : 軸24-37mm/穴27-44mm 90°スナップリングプライヤー
セット商品EA590HA-34 : 軸38-89mm/穴46-76mm 90°スナップリングプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 軸用
  • 穴用

商品動画

  • エスコ便利カタログ332ページ
  • エスコ便利カタログ333ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top