すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590MD-12

品名 : 17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用

内外兼用、カムロック式で切替簡単

仕様

内外兼用、カムロック式で切替簡単
適応リング径軸:17~23mm、穴:16~26mm先端角90°
先端径φ1.2mm全長150mm
スプリング入り
販売価格

5,200(税抜)/ 5,720円(税込)

カタログ価格

5,200円(税抜)/5,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 15:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0331ページ
バリエーション一覧
EA590MD-1 6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ/18゚内外兼用
EA590MD-2 17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/18゚内外兼用
EA590MD-11 6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用
EA590MD-12 17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用
EA590MD-13 24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用
メイン画像
写真はEA590MD-11です
  • 写真はEA590MD-11です

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ330ページ
  • エスコ便利カタログ331ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top