すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590MN-10

品名 : クローセット(EA590MN用)

仕様

EA590MN、-1、-2用替クローセット
チップサイズφ1mm(0°、45°、90°)、
φ1.2mm(0°、45°、90°)、
φ1.8mm(0°、15°)
アイコン
販売価格

5,860(税抜)/ 6,446円(税込)

カタログ価格

5,860円(税抜)/6,446円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/08/04 10:12現在)

更新
商品入数1販売単位PACK
カタログページ0336ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ336ページ
  • エスコ便利カタログ337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top