すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CG-8

品名 : 16kg缶 グリース充填ポンプ

仕様

サイズφ350×670(H)mm最大吐出量30ml
スタビライザーブラケットのサイズφ180~310mm材質スチール
重量4.4kg適用グリースNLGI 1~2
充填ニップル付(φ9mm)のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース充填専用ポンプです。
手動式
16kg缶に直接セットできます。
フォロワープレートは一般的な20Lのペール缶にも装着できます。
販売価格

28,900円(税抜)/ 31,790円(税込)

カタログ価格

28,900円(税抜)/31,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/17 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0648ページ
その他関連
部品EA991CG-13 : φ315mm フォロワーピストンプレート
ウェブカタログ画像
  • 16kg缶セット例
  • フォロワープレートは一般的な20Lのペール缶にも装着できます。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top