すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA591BX-29

品名 : 約127mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)

耐久性の良い真鍮製

仕様

〈セット内容〉数字(1~0):10枚
0・ダッシュ・ピリオド:各1枚
スペース:2枚
(合計:15枚)
文字・数字サイズ約127mm
材質真鍮
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。
販売価格

19,200円(税抜)/ 21,120円(税込)

カタログ価格

19,200円(税抜)/21,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 16:56現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1496ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA591BX-21 約 25mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
    EA591BX-24 約 51mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
    EA591BX-26 約 76mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
    EA591BX-28 約101mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
    EA591BX-29 約127mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
    EA591BX-30 約152mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1496ページ
    • エスコ便利カタログ1497ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top