すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591GA-8

品名 : 8mm(5/16")/ 9本組 数字刻印セット

仕様

仕様数字(0~9):9本組
※6と9は共用です
文字サイズ8mm
全長68mmシャンクサイズ12.6mm
材質本体:高炭素鋼
ケース:プラスチック
硬度スタンプ側:HRC52~58
打撃側:HRC35~42
※数字の6と9は共用です。
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。
打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。
高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
販売価格

2,790(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/03/25 03:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2338ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA591GA-2 2mm(3/32")/ 9本組 数字刻印セット
    EA591GA-3 3mm(1/8" )/ 9本組 数字刻印セット
    EA591GA-4 4mm(5/32")/ 9本組 数字刻印セット
    EA591GA-5 5mm(3/16")/ 9本組 数字刻印セット
    EA591GA-6 6mm(1/4" )/ 9本組 数字刻印セット
    EA591GA-8 8mm(5/16")/ 9本組 数字刻印セット
    EA591GA-10 10mm(3/8" )/ 9本組 数字刻印セット
    EA591GA-12 12mm(1/2" )/ 9本組 数字刻印セット
    ウェブカタログ画像
    画像はEA591GA-6です。
    • 画像はEA591GA-6です。
    • ※画像はEA591GA-5です
    • エスコ便利カタログ2338ページ
    • エスコ便利カタログ2339ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top