すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591GB-2

品名 : 2mm(3/32")/27本組 英字刻印セット

仕様

文字サイズ2mm全長65.8mm
シャンクサイズ6.3mm仕様英字(A~Z・&):27本組
材質本体:高炭素鋼
ケース:プラスチック
硬度スタンプ側:HRC52~58
打撃側:HRC35~42
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。
打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。
高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/09/01 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2338ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA591GB-2 2mm(3/32")/27本組 英字刻印セット
    EA591GB-3 3mm(1/8" )/27本組 英字刻印セット
    EA591GB-4 4mm(5/32")/27本組 英字刻印セット
    EA591GB-5 5mm(3/16")/27本組 英字刻印セット
    EA591GB-6 6mm(1/4" )/27本組 英字刻印セット
    EA591GB-8 8mm(5/16")/27本組 英字刻印セット
    EA591GB-10 10mm(3/8" )/27本組 英字刻印セット
    EA591GB-12 12mm(1/2" )/27本組 英字刻印セット
    ウェブカタログ画像
    画像はEA591GB-6です。
    • 画像はEA591GB-6です。
    • 画像はEA591GB-5です。
    • エスコ便利カタログ2338ページ
    • エスコ便利カタログ2339ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top