すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591H-1

品名 : 250mm 封印鉛付ワイヤー(100本)

鉛付ワイヤーで不正操作を防止します

仕様

ワイヤー長250mm材質銅メッキスチール
鉛タグφ11×4mm厚ワイヤー径φ1mm
弊社では彫刻の対応は行って おりません。
入数は100本入りです。
販売価格

6,740(税抜)/ 7,414円(税込)

カタログ価格

6,740円(税抜)/7,414円(税込)

在庫数

最新在庫: 273

(2026/04/11 03:53現在)

更新
商品入数100販売単位pk
カタログページ2338ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2338ページ
  • エスコ便利カタログ2339ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top