すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591HF-1

品名 : 19x34mm タグブランク(アルミ 楕円/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質アルミ厚さ1mm
サイズ19×34mm穴径2.4mm
穴ピッチ28mm
入数は10枚入りです。
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/10 12:56現在)

更新
商品入数10販売単位PACK

代替品

EA591HD-3
  • 品番

    EA591HD-3

  • コメント

    違い:サイズ・穴径

バリエーション一覧
EA591HF-1 19x34mm タグブランク(アルミ 楕円/10枚)
EA591HF-2 25x48mm タグブランク(アルミ 楕円/10枚)
EA591HF-3 29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top