すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591HF-3

品名 : 29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/10枚)

仕様

材質アルミ厚さ1mm
サイズ29×52mm穴径3.2mm
穴ピッチ44mm
入数は10枚入りです。
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 110

(2026/04/10 11:21現在)

更新
商品入数10販売単位PACK
カタログページ2336ページ
バリエーション一覧
EA591HF-1 19x34mm タグブランク(アルミ 楕円/10枚)
EA591HF-2 25x48mm タグブランク(アルミ 楕円/10枚)
EA591HF-3 29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/10枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2336ページ
  • エスコ便利カタログ2337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top