すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA591HG-15

品名 : 38mm タグブランク(真鍮 丸/10枚)

仕様

材質真鍮(厚さ1mm)サイズ(mm)38
穴径(mm)4.8入数10
販売価格

1,870円(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:04現在)

更新
商品入数10販売単位PACK
カタログページ2336ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA591HG-11 25mm タグブランク(真鍮 丸/10枚)
    EA591HG-13 32mm タグブランク(真鍮 丸/10枚)
    EA591HG-14 35mm タグブランク(真鍮 丸/10枚)
    EA591HG-15 38mm タグブランク(真鍮 丸/10枚)
    EA591HG-16 51mm タグブランク(真鍮 丸/10枚)
    EA591HG-17 76mm タグブランク(真鍮 丸/10枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2336ページ
    • エスコ便利カタログ2337ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top