すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591HG-26

品名 : 76mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ステンレス(SUS304)(厚さ0.8mm)サイズ(mm)76
穴径(mm)4.8入数10
販売価格

3,250(税抜)/ 3,575円(税込)

カタログ価格

3,250円(税抜)/3,575円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/22 02:53現在)

更新
商品入数10販売単位PACK
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA591HG-24
    バリエーション一覧
    EA591HG-21 25mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚)
    EA591HG-22 28mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚)
    EA591HG-23 32mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚)
    EA591HG-24 35mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚)
    EA591HG-25 51mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚)
    EA591HG-26 76mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top