すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA591HG-61A

品名 : 25mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド5枚)

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます

仕様

材質アルミ(厚さ1mm)サイズ(mm)25
穴径(mm)4.8色金
販売価格

2,310円(税抜)/ 2,541円(税込)

カタログ価格

2,310円(税抜)/2,541円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/05 16:45現在)

更新
商品入数5販売単位PACK
カタログページ2337ページ
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA591HG-81A
    バリエーション一覧
    EA591HG-41A 25mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)
    EA591HG-42A 32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)
    EA591HG-43A 38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)
    EA591HG-44A 51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)
    EA591HG-45A 76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)
    EA591HG-51A 25mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚)
    EA591HG-52A 32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚)
    EA591HG-53A 38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚)
    EA591HG-54A 51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚)
    EA591HG-55A 76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚)
    EA591HG-61A 25mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド5枚)
    EA591HG-62A 32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド5枚)
    EA591HG-63A 38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド5枚)
    EA591HG-64A 51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド5枚)
    EA591HG-65A 76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド5枚)
    EA591HG-71A 25mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)
    EA591HG-72A 32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)
    EA591HG-73A 38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)
    EA591HG-74A 51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)
    EA591HG-75A 76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)
    EA591HG-81A 25mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)
    EA591HG-82A 32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)
    EA591HG-83A 38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)
    EA591HG-84A 51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)
    EA591HG-85A 76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2336ページ
    • エスコ便利カタログ2337ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top