すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591HJ-1

品名 : 27.0mm タグブランク(アルミ 六角/10枚)

仕様

材質アルミ厚さ1mm
サイズ27×27mm穴径3.1mm
入数10枚入り重量(g)約17g (10枚当たり)
販売価格

710(税抜)/ 781円(税込)

カタログ価格

710円(税抜)/781円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/25 11:22現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ2336ページ

代替品

EA591HC-1
  • 品番

    EA591HC-1

  • コメント

    変更点:形状、サイズ

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2336ページ
  • エスコ便利カタログ2337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top