すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591HL-3

品名 : 3.2mm 数字 刻印セット

きれいな字体に仕上がります

仕様

仕様数字(0~9):9本組
※6と9は共用です
材質スチール
文字サイズ3.2mm全長60mm
重量230g付属品プラスチックケース
シャンクサイズ6.4mm
販売価格

4,230(税抜)/ 4,653円(税込)

カタログ価格

4,230円(税抜)/4,653円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 15:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2337ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA591HL-1 1.6mm 数字 刻印セット
    EA591HL-2 2.4mm 数字 刻印セット
    EA591HL-3 3.2mm 数字 刻印セット
    EA591HL-5 4.8mm 数字 刻印セット
    EA591HL-6 6.4mm 数字 刻印セット
    EA591HL-9 9.5mm 数字 刻印セット
    EA591HL-13 12.7mm 数字 刻印セット
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2336ページ
    • エスコ便利カタログ2337ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top