すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA591RE-1

品名 : 130mm ローレットホルダー(平目用/駒付)

仕様

メーカースーパーツール型番NS1
シャンク角20mm全長130mm
加工可能範囲φ10~250mm重量420g
材質特殊合金鋼仕上げ黒染
付属品中目(M)駒、六角棒レンチ
平目用ホルダー
ローレットの芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。
販売価格

12,500円(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 08:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0915ページ

代替品

EA591RE-6
バリエーション一覧
EA591RE-1 130mm ローレットホルダー(平目用/駒付)
EA591RE-2 150mm ローレットホルダー(平目用/駒付)
EA591RE-3 175mm ローレットホルダー(平目用/駒付)
その他関連
部品EA591RE-61 : #14/P1.81/16mm 平目用ローレット駒(荒目)
部品EA591RE-62 : #22/P1.16/16mm 平目用ローレット駒(中目)
部品EA591RE-63 : #34/P0.75/16mm 平目用ローレット駒(細目)
ウェブカタログ画像
画像はEA591RE-2です。
  • 画像はEA591RE-2です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ914ページ
  • エスコ便利カタログ915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top