すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA591RE-43A

品名 : #18/P 1.41mm ローレット(アヤ目)

仕様

メーカースーパーツール型番KNSRL18N
仕様アヤ目目荒目
番手No.18円周の山数18
ピッチ1.41mmモジュール0.45
サイズ外径19.2mm×厚み6.35mm×穴径4.76mm材質SKS31
入数2個1組(R目・L目)
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒
じん性と耐久性に優れています。
販売価格

4,120円(税抜)/ 4,532円(税込)

カタログ価格

4,120円(税抜)/4,532円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 09:43現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0915ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA591RE-41A #14/P 1.81mm ローレット(アヤ目)
    EA591RE-42A #16/P 1.59mm ローレット(アヤ目)
    EA591RE-43A #18/P 1.41mm ローレット(アヤ目)
    EA591RE-44A #20/P 1.27mm ローレット(アヤ目)
    EA591RE-47A #26/P 1.00mm ローレット(アヤ目)
    EA591RE-48A #28/P 0.91mm ローレット(アヤ目)
    EA591RE-50A #32/P 0.79mm ローレット(アヤ目)
    EA591RE-52A #40/P 0.64mm ローレット(アヤ目)
    その他関連
    本体EA591RE-11 : 147mm ローレットホルダー(アヤ目用)
    本体EA591RB : 125mm ローレットホルダー(アヤ目用)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA591RE-42です。
    • 画像はEA591RE-42です。
    • 画像はEA591RE-42です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ914ページ
    • エスコ便利カタログ915ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top