すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595AK-109

品名 : 125mm/400J WAFER用ピンセット(ステンレス製)

仕様

形状直・特殊先端幅(mm)12.5
全長(mm)125材質ステンレス
耐酸性
耐磁性
販売価格

4,770(税抜)/ 5,247円(税込)

カタログ価格

4,770円(税抜)/5,247円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/25 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0678ページ
バリエーション一覧
EA595AK-108 125mm/400A WAFER用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-109 125mm/400J WAFER用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-110 125mm/500A WAFER用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ678ページ
  • エスコ便利カタログ679ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top