すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595AK-6

品名 : 0.4x 90mm/ 0C 精密用ピンセット(ステンレス製)

仕様

型番OC先端直・鋭
材質ステンレス(SUS304)先端幅0.4mm
全長90mm本体幅8.7mm
本体厚み1.3mm
販売価格

2,150円(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/30 10:47現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0675ページ
バリエーション一覧
EA595AK-6 0.4x 90mm/ 0C 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-8 0.4x110mm/0C11 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-9 0.3x115mm/ 1 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-10 0.25x120mm/ 3 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-12 0.5x125mm/ MM 精密用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ674ページ
  • エスコ便利カタログ675ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top