すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595AK-63

品名 : 3.5x120mm/ 34 精密用ピンセット(ステンレス製)

ハンドル部に滑り止めが付いています

仕様

型番34先端直・平
先端幅3.5mm全長120mm
奥行13mm材質ステンレス(SUS304)
本体幅9mm本体厚み1.4mm
先端厚0.5mm
販売価格

2,150円(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/30 09:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0676ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ676ページ
  • エスコ便利カタログ677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top