すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595AK-90

品名 : 120mm/100 精密用ピンセット(ステンレス製)

仕様

型番100先端溝付φ0.5mm
先端特殊材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)約115先端幅(mm)1.8×1.0
本体幅9mm本体厚み1.4mm
販売価格

2,860(税抜)/ 3,146円(税込)

カタログ価格

2,860円(税抜)/3,146円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/07/04 18:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0676ページ
バリエーション一覧
EA595AK-90 120mm/100 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-92 120mm/ 70 精密用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 先端形状: 特殊

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ676ページ
  • エスコ便利カタログ677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top