すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595AL-5

品名 : 120mm カッティングピンセット(ステンレス製)

仕様

先端直(5°)・鋭先端幅1.0mm
全長120mm本体幅8.9mm
本体厚み1.5mm材質ステンレス(SUS304)
マイクロソフトワイヤー用
販売価格

5,490円(税抜)/ 6,039円(税込)

カタログ価格

5,490円(税抜)/6,039円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 16:45現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0678ページ
バリエーション一覧
EA595AL-2 110mm カッティングピンセット(ステンレス製)
EA595AL-3 110mm カッティングピンセット(ステンレス製)
EA595AL-4 110mm カッティングピンセット(ステンレス製)
EA595AL-5 120mm カッティングピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状: 直(5°)・鋭

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ678ページ
  • エスコ便利カタログ679ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top