すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595AP-33

品名 : 115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)

仕様

全長115mm耐熱温度240℃
材質チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)先端幅1.0mm
先端直・鋭ハンドル幅9mm
ハンドル厚み1.5mm
販売価格

2,620円(税抜)/ 2,882円(税込)

カタログ価格

2,620円(税抜)/2,882円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/10/30 10:45現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0677ページ
バリエーション一覧
EA595AP-33 115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
EA595AP-34 115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ676ページ
  • エスコ便利カタログ677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top