すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595BB-1

品名 : 120mm レンズ用ピンセット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
すべての形状のレンズを容易に持ち上げられるよう、設計されたピンセットです

仕様

仕様作用先端形状曲・特殊
全長120mm先端幅4.0mm
先端厚2.6mm重量16g
材質チップ:合成繊維、ハンドル:ステンレス
すべての形状のレンズを容易に持ち上げられるよう、設計されたピンセットです。
販売価格

15,300(税抜)/ 16,830円(税込)

カタログ価格

15,300円(税抜)/16,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/01 19:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0671ページ
バリエーション一覧
EA595BB-1 120mm レンズ用ピンセット(ステンレス製)
EA595BB-2 120mm レンズ用ピンセット(ステンレス製/逆作用)
EA595BB-3 光溝チップ(EA595BB-1,-2用/1組)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ670ページ
  • エスコ便利カタログ671ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top