すべての形状のレンズを容易に持ち上げられるよう、設計されたピンセットです
仕様
| 仕様 | 逆作用 | 先端形状 | 曲・特殊 |
|---|
| 全長 | 120mm | 先端幅 | 4.0mm |
|---|
| 先端厚 | 2.6mm | 重量 | 16g |
|---|
| 材質 | チップ:合成繊維、ハンドル:ステンレス | | |
|---|
| すべての形状のレンズを容易に持ち上げられるよう、設計されたピンセットです。 |
| 販売価格 | 17,000円(税抜)/
18,700円(税込)
| カタログ価格 | 17,000円(税抜)/18,700円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
11 (2026/05/01 18:29現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0671ページ |
|---|