すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595BF-7

品名 : 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。

仕様

型番4材質ステンレススチール
形状直・鋭サイズ先端幅:0.3mm
全長:110mm
熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
販売価格

4,360円(税抜)/ 4,796円(税込)

カタログ価格

4,360円(税抜)/4,796円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0671ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA595HA-1
    • 品番

      EA595HA-1

    • コメント

      仕様ご確認下さい

    バリエーション一覧
    EA595BF-1 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
    EA595BF-3 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
    EA595BF-4 115mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
    EA595BF-5 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
    EA595BF-7 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
    EA595BF-8 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
    EA595BF-9 115mm 精密用ピンセット(先曲/ステンレス製)
    EA595BF-12 130mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
    EA595BF-13 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ670ページ
    • エスコ便利カタログ671ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top