すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595E-1

品名 : 0.5x115mm 精密用ピンセット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
非磁性

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番922207
先端直・鋭全長115mm
材質ステンレス先端幅0.5mm
先端厚0.35mm重量(g)12
つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。
つや消し磨き仕上げ
部品をつかみやすい先端部
販売価格

3,440(税抜)/ 3,784円(税込)

カタログ価格

3,440円(税抜)/3,784円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 07:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA595E-2
バリエーション一覧
EA595E-1 0.5x115mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595E-2 0.25x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595E-3 0.7x130mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top