すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595ED-15A

品名 : 120mm アッセンブリーピンセット(ステンレス製)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番92 01 06
形状曲(30°)・平材質ステンレス
先端幅6mm先端厚0.17mm
全長120mm重量約16g
エレクトロニクス業界、時計製造、精密機器製造向け
磁気を帯びにくい設計(約80%非磁性)で、磁気による電子部品への影響やダメージを防ぎます。
先端が斜めになっているので、狭い場所や届きにくい場所にある物に届きやすく掴みやすい。
ハンドルには直ギザが付いているので握りやすく滑りにくい。
滑らかな掴み面
耐食性、耐熱性に優れています。
販売価格

4,580(税抜)/ 5,038円(税込)

カタログ価格

4,580円(税抜)/5,038円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/17 13:45現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • A:0.17mm、B:6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top