すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595EV-103

品名 : φ 3mm シリコンカップ(EA595EV-1,2用)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番A1166
サイズφ3mm吸着力3g
EA595EV-1・EA595EV-2、旧EA595EV用吸着パッド
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/09/08 03:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0682ページ
バリエーション一覧
EA595EV-103 φ 3mm シリコンカップ(EA595EV-1,2用)
EA595EV-105 φ 5mm シリコンカップ(EA595EV-1,-2用)
EA595EV-107 φ 7mm シリコンカップ(EA595EV-1,2用)
EA595EV-110 φ10mm シリコンカップ(EA595EV1,-2用)
その他関連
本体EA595EV-1 : [電池式]バキュームピンセット
本体EA595EV-2 : バキュームピンセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ682ページ
  • エスコ便利カタログ683ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top