すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595EV-50

品名 : [電池式]ペンバキューム

仕様

電源9V電池×1個(付属)真空装置61×130×27mm(ベルトフック付)
ストレートホース1.2mコイルホース1.2m
プローブ計7種(ストレート×3種、ベント×4種)カップ径1.8mm(ベントのみ)・3mm・6mm・9.4mm 各2個
プローブ全長30mmハンドル全長154mm(ノズル装着時)
プローブは、ESD(導電性)シリコンカップ付(1.8mmはカップなし)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

39,600円(税抜)/ 43,560円(税込)

カタログ価格

39,600円(税抜)/43,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 10:43現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0682ページ
その他関連
オプションEA595EV-81 : 3.5mm (黒)シリコンカップ・バキューム
オプションEA595EV-82 : 6.4mm (黒)シリコンカップ・バキューム
オプションEA595EV-83 : 9.5mm (黒)シリコンカップ・バキューム
オプションEA595EV-84 : 13.0mm (黒)シリコンカップ・バキューム
オプションEA595EV-86 : 19.0mm (黒)シリコンカップ・バキューム
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ682ページ
  • エスコ便利カタログ683ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top