すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595GB-12

品名 : 0.17x115mm 精密用ピンセット

仕様

型番7先端曲・鋭
材質INOX(ステンレス)先端幅×厚(mm)0.17×0.1
全長115mm
エレクトロニクス用ピンセット(エポキシラバー付)
細い仕上げ
販売価格

8,880(税抜)/ 9,768円(税込)

カタログ価格

8,880円(税抜)/9,768円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2026/09/04 15:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0675ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA595HH-7
    • 品番

      EA595HH-7

    • コメント

      変更点:メーカー,サイズ

    バリエーション一覧
    EA595GB-4 0.45x115mm 精密用ピンセット
    EA595GB-5 0.2x0.12x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
    EA595GB-6 120mm 精密用ピンセット
    EA595GB-7 0.13x0.08x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
    EA595GB-9 1.5x 0.2x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
    EA595GB-10 0.10x110mm 精密用ピンセット
    EA595GB-12 0.17x115mm 精密用ピンセット
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ674ページ
    • エスコ便利カタログ675ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top