すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595GC-33

品名 : 140mm 精密用ピンセット

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番206
仕様長極細型形状直・鋭
先端ギザ無し全長140mm
6.5mm材質ステンレス(SUS304)
本体が細長く鋭い先端のため、狭く奥まった箇所での作業や精密部品の保持に適しています。
非磁性
RoHS2適合品
販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/27 12:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0680ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA595GC-30 120mm 精密用ピンセット
    EA595GC-31 120mm 精密用ピンセット
    EA595GC-33 140mm 精密用ピンセット
    EA595GC-35 1.7x120mm 精密用ピンセット
    EA595GC-36 115mm 精密用ピンセット
    EA595GC-37 115mm 精密用ピンセット
    EA595GC-38 1.5x120mm 精密用ピンセット
    ウェブカタログ画像
    • 先端形状
    • エスコ便利カタログ680ページ
    • エスコ便利カタログ681ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top