すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595GC-3L

品名 : 2.0x125mm ピンセット(先曲)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番122
形状曲・細先端ギザ有り
先端幅2.0mm先端厚1.15mm
先端開き範囲15mm全長125mm
幅9mm材質ステンレス(SUS430)
挟んだものがよく見えるため、確実に作業できます。
RoHS2適合品
販売価格

235円(税抜)/ 259円(税込)

カタログ価格

235円(税抜)/259円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2026/10/10 04:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0680ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端形状

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ680ページ
  • エスコ便利カタログ681ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top