すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595GC-61

品名 : 5.2x 73mm 毛抜き(直)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番147
先端幅5.2mm全長73mm
材質ステンレス(SUS410)重量16g
つまみ部が幅広く、毛やトゲが抜きやすいピンセット
RoHS2適合品
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/03 00:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2130ページ

代替品

EA916HC-38
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2130ページ
  • エスコ便利カタログ2131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top