すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595H-1

品名 : 5本組 超精密ピンセット(ステンレス製)

モデルチェンジ内容

ケースの色変更(黒→青) (No.56,57 1160)

耐酸性、非磁性(80%)、耐腐食性、耐薬品性

仕様

形状直・平(先端幅:0.90mm、全長:120mm、厚み:0.50mm)
直・細(先端幅:1.90mm、全長:120mm、厚み:0.10mm)
直・鋭(先端幅:0.20mm、全長:110mm、厚み:0.10mm)
直・鋭(先端幅:0.12mm、全長:110mm、厚み:0.07mm)
曲・鋭(先端幅:0.16mm、全長:120mm、厚み:0.09mm)
材質ステンレス(SUS316L)
ケースサイズ130(W)x180(D)x13(H)mm入数5本組
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
販売価格

26,200(税抜)/ 28,820円(税込)

カタログ価格

26,200円(税抜)/28,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/03 00:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0672ページ
モデルチェンジ品画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ672ページ
  • エスコ便利カタログ673ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top