すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595HA-11

品名 : 0.14x 90mm/0C9 超精密ピンセット(ステンレス製)

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性

仕様

型番0C9形状直・鋭
材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)先端幅0.14mm
先端厚0.08mm開口幅6.0mm
全長90mm幅8.0mm
高さ9.0mm重量9.0g
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
0C9型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある繊細な用途に適しています。
短いボディは、よりしっかりとした握り心地と実用性を兼ね備えています。
RoHS対応品
販売価格

4,140円(税抜)/ 4,554円(税込)

カタログ価格

4,140円(税抜)/4,554円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 14:48現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0672ページ
バリエーション一覧
EA595HA-11 0.14x 90mm/0C9 超精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-12 0.15x120mm/ 1 超精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-13 0.18x110mm/ 3C 超精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-14 0.18x120mm/ 3 超精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-15 0.2 x110mm/ 3C 超精密ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ672ページ
  • エスコ便利カタログ673ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top