すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595HA-213

品名 : 0.3 x125mm/ 3 精密ピンセット(ステンレス製)

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性

仕様

型番3形状直・鋭
材質ステンレス(SUS316L)先端幅0.30mm
先端厚0.20mm開口幅8.0mm
全長125mm10.0mm
高さ11.0mm重量14g
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
販売価格

2,810(税抜)/ 3,091円(税込)

カタログ価格

2,810円(税抜)/3,091円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/25 15:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0673ページ
バリエーション一覧
EA595HA-211 0.15x 90mm/0C9 精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-212 0.3 x120mm/ 1 精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-213 0.3 x125mm/ 3 精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-214 0.4 x110mm/ 3C 精密ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ672ページ
  • エスコ便利カタログ673ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top