すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595HA-43

品名 : 1.5 x120mm/2AB 超精密ピンセット(ステンレス製)

耐酸性、非磁性(80%)、耐腐食性、耐薬品性

仕様

型番2AB形状曲・細
材質ステンレス(SUS316L)先端幅1.5mm
先端厚0.11mm開口幅8.0mm
全長120mm幅16.0mm
高さ10.50mm重量15.5g
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
RoHS対応品
販売価格

4,680円(税抜)/ 5,148円(税込)

カタログ価格

4,680円(税抜)/5,148円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 16:45現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0672ページ
バリエーション一覧
EA595HA-41 1.5 x120mm/ 2AE超精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-42 1.9 x120mm/ 2A 超精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-43 1.5 x120mm/2AB 超精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-44 1.7 x120mm/2AZ 超精密ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ672ページ
  • エスコ便利カタログ673ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top