耐酸性、非磁性(95%)、耐腐食性、耐薬品性、耐熱性
仕様
| 型番 | 3 | 形状 | 直・鋭 |
|---|
| 材質 | ステンレス(904L) | 先端厚 | 0.04mm |
|---|
| 先端幅 | 0.08mm | 開口幅 | 7.0mm |
|---|
| 全長 | 120mm | 幅 | 10.0mm |
|---|
| 高さ | 12.0mm | 重量 | 14g |
|---|
| 最高使用温度 | 450℃ | | |
|---|
| 耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性 |
| 硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。 |
| 販売価格 | 5,550円(税抜)/
6,105円(税込)
| カタログ価格 | 5,550円(税抜)/6,105円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
9 (2026/08/31 08:32現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0672ページ |
|---|