表面実装の作業に最適です
耐酸性、非磁性(80%)、耐腐食性、耐薬品性
仕様
| 型番 | SM108 | 形状 | 直・特殊 |
|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) | 先端幅 | 0.7~1.6mm |
|---|
| 先端厚 | 0.31mm | 先端長 | 32.0mm |
|---|
| 開口幅 | 8.0mm | 全長 | 120mm |
|---|
| 幅 | 10.0mm | 高さ | 10.5mm |
|---|
| 重量 | 15.0g | | |
|---|
| 耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。 |
| SM108型SMDピンセットは、1ミリ幅の部品の位置決めやはんだ付けに特化したピンセットです。 |
| ハンドルの溝は、部品にかかる負荷を軽減し、損傷を避けることができます。 |
| 販売価格 | 4,000円(税抜)/
4,400円(税込)
| カタログ価格 | 4,000円(税抜)/4,400円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
3 (2026/11/03 13:05現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0673ページ |
|---|