表面実装の作業に最適です
耐酸性、非磁性(80%)、耐腐食性、耐薬品性
仕様
| 型番 | SM109 | 形状 | 直・特殊 |
|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) | 先端幅 | 0.97~1.1mm |
|---|
| 先端厚 | 0.25mm | 先端長 | 32.0mm |
|---|
| 開口幅 | 8.0mm | 全長 | 120mm |
|---|
| 幅 | 10.0mm | 高さ | 11.0mm |
|---|
| 重量 | 15.0g | | |
|---|
| 耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。 |
| SM109型SMDピンセットは、1ミリ幅の部品の位置決めやはんだ付けのために特別に設計されたピンセットです。 |
| 販売価格 | 4,000円(税抜)/
4,400円(税込)
| カタログ価格 | 4,000円(税抜)/4,400円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/10/30 06:43現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0673ページ |
|---|